※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランプユニット
ダウンホールド・クランプ、クランプ・レバー付/フラット面の口金付右回転で締付
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45495197
品番
23210.0321
参考基準価格(税別)
¥53,589
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
締付力(kN)
7
質量(g)
870
寸法a(mm)
11.6
寸法b(mm)
48
寸法h1(mm)
38
材質
スチール/浸炭焼入れ/黒染
寸法h2(mm)
63
寸法h3(mm)
16
寸法s(mm)
4
寸法l1(mm)
190
寸法l3(mm)
40
寸法l2(mm)
72
寸法h4(mm)
62
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d1
M12
T溝幅(mm)
12
寸法d2
12.5