グリス 等速ジョイント用

(223件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本(150g) 注文コード45495204 品番MTJG-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

等速ジョイントのアウター、インナー兼用で使用できるリチウム複合石けんグリースです。
二硫化モリブデンを高濃度に配合した等速ボールジョイント専用のグリスで、ゴムブーツに対して膨潤、硬化などの悪影響を与えません。
また耐荷重性、耐摩耗性に優れています。
専用容器にて、FF車のアウターはもちろん、インナーにも使用が可能です。

黒色 ちょう度No.2 使用温度範囲(℃)-20〜200℃ 用途等速ボールジョイントに。 増ちょう剤リチウム複合石鹸 危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45495204 MTJG-150 35701827 JG-150 等速ボールジョイント用 SUMICO(住鉱潤滑剤) 等速ボールジョイント用 SUMICO(住鉱潤滑剤) 1本(150g) 419 税込461 メーカー違いの相当品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:54

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 223
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-15
用途:
タイロッドエンドブーツの交換時の補充
その他業種

タイロッドエンドブーツ交換時の補充に使用しました満足な商品でした。

対象商品:
45495204
2024-06-05
用途:
ブーツ交換時に

純正品と変りが無いので破けた時はブーツと一緒に買ってます。
特に問題が出た事は無いですね。
安上りです。

1人が参考にしています
対象商品:
45495204
2023-05-21
用途:
ブーツ交換時
田中自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

タイロッドエンドやロアのブーツ交換時に使ってます。

対象商品:
45495204
2022-07-30
用途:
防錆
有限会社平井電設 様

処分価格にて格安で手に入って助かります。ジョイント用とありますがこの手のグリスはいくらでも用途があるので・・

対象商品:
45495204
2022-05-17
用途:
ドライブシャフトのブーツ交換時
F2DOCK 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ドラシャのブーツ交換の為、グリスを探していた所 辿り着きました。量も充分過ぎる程でしたし価格的にも手頃だったので重宝しました。改善点をしいて挙げるなら容器ノズルの長さが1センチから2センチ程度長ければ充填時の取り回しが良くなるので他社製品より特化したセールスポイントを持てるのでは?と思います。

対象商品:
45495204
2022-03-18
用途:
自家用車整備に使用
製造業

入れ口が長いので奥までグリスを入れやすく、ジャバラ形状なので押し出しやすい。 作業性が良く価格も安いのでとても良い製品だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
45495204
2022-06-19
用途:
ブーツ付きジョイント部

グリスによっては、ゴムへの攻撃性が分からない物もありますが、これは専用品なので安心です。

対象商品:
45495204
2022-03-19
用途:
ドライブシャフトブーツ交換時

ドライブシャフトブーツ交換時にインナー、アウター共通で使えるし、安いのでとても満足して使用してます。今まで結構使っていますが問題も起きていません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする