※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランプユニット
ダウンホールド・クランプ、レバー無し/横溝付口金
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45495276
品番
23210.0501
参考基準価格(税別)
¥38,351
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
締付力(kN)
7
仕様
【システム】V40
材質
スチール/浸炭焼入れ/黒染/研磨
質量(g)
276
寸法b(mm)
32
寸法h1(mm)
24
寸法h2(mm)
20
寸法h3(mm)
8
寸法s(mm)
3
寸法d2(mm)
8.4
締付トルク(N・m)
3
寸法l1(mm)
52
寸法l2(mm)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d1
M8
T溝幅(mm)
10