※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランプユニット
ダウンホールド・クランプ、レバー無し/V溝付口金
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45495303
品番
23210.0522
参考基準価格(税別)
¥45,027
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
締付力(kN)
15
仕様
【システム】V70・L12
材質
スチール/浸炭焼入れ/黒染/研磨
質量(g)
833
寸法b(mm)
48
寸法h1(mm)
37
寸法h2(mm)
30
寸法h3(mm)
11
寸法s(mm)
4
寸法d2(mm)
12.5
締付トルク(N・m)
9
寸法l1(mm)
72
寸法l2(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d1
M12
T溝幅(mm)
14