※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランプユニット
ダウンホールド・クランプ、レバー無し/V溝付口金
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45495328
品番
23210.0542
参考基準価格(税別)
¥54,996
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
締付力(kN)
21.5
仕様
【システム】L16
材質
スチール/浸炭焼入れ/黒染/研磨
質量(g)
1730
寸法b(mm)
68
寸法h1(mm)
47
寸法h2(mm)
35
寸法h3(mm)
13
寸法s(mm)
7
寸法d2(mm)
16.5
締付トルク(N・m)
20
寸法l1(mm)
86
寸法l2(mm)
41
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d1
M16
T溝幅(mm)
18