※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランプユニット
ダウンホールド・クランプ、レバー無し、台付/横溝付口金
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45495337
品番
23210.0551
参考基準価格(税別)
¥61,073
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
締付力(kN)
7
材質
スチール/浸炭焼入れ/黒染/研磨
質量(g)
556
寸法h1(mm)
44
寸法h3(mm)
約 40
寸法s(mm)
3
寸法b1(mm)
32
寸法b2(mm)
12.1
締付トルク(N・m)
3
寸法l1(mm)
52
寸法l3(mm)
72.5
寸法l2(mm)
28
寸法l4(mm)
38
寸法h4(mm)
約 28
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d1
M8
T溝幅(mm)
10
寸法d2
8.4
寸法d3
M8