※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランプユニット
ダウンホールド・クランプ、レバー無し、台付/横溝付口金
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45495355
品番
23210.0561
参考基準価格(税別)
¥76,132
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
締付力(kN)
15
材質
スチール/浸炭焼入れ/黒染/研磨
質量(g)
1342
寸法h1(mm)
53
寸法h3(mm)
約 45
寸法s(mm)
4
寸法b1(mm)
48
寸法b2(mm)
16
締付トルク(N・m)
9
寸法l1(mm)
72
寸法l3(mm)
100
寸法l2(mm)
40
寸法l4(mm)
55
寸法h4(mm)
約 27
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d1
M12
T溝幅(mm)
14
寸法d2
13
寸法d3
M12