※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランプユニット
サポート・プレート
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45495443
品番
23210.0870
参考基準価格(税別)
¥83,077
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
2770
材質
スチール/浸炭焼入れ
寸法b1(mm)
60
寸法b2(mm)
90
寸法b3(mm)
21
寸法d
M20
寸法l1(mm)
180
寸法l2(mm)
150
寸法l3(mm)
30
寸法l4(mm)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応