※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランプユニット
サポート・プレート
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45495459
品番
23210.0880
参考基準価格(税別)
¥95,591
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
3770
材質
スチール/浸炭焼入れ
寸法b1(mm)
70
寸法b2(mm)
100
寸法b3(mm)
25
寸法d
M24
寸法l1(mm)
220
寸法l2(mm)
188
寸法l3(mm)
35
寸法l4(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応