※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング位置決め部品
プッシュ・プランジャー、回転止め用のネジ付/メネジ付
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45495714
品番
23230.0512
参考基準価格(税別)
¥8,982
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
材質
本体:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒、本体:スチール/亜鉛メッキ、ノブ:スチール/黒染、カウンター・ナット:スチール/黒染、ピン:スチール/浸炭焼入れ/黒染、ネジ:スチール/黒染/先端部黄銅
ストローク(mm)
8
質量(g)
154
寸法t(mm)
10
最高温度(℃)
100
寸法b(mm)
14
寸法d2(mm)
12
寸法d3(mm)
21
寸法l1(mm)
56
寸法l3(mm)
34
寸法k(mm)
35
寸法l2(mm)
27
寸法l4(mm)
18
寸法l6(mm)
47
寸法l7(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d6(mm)
5.3
寸法d1
M16×1,5
寸法d5
M5
寸法d4
M5