※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プッシュ・プランジャー、回転止め用のネジ付/メネジ付

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45495723 品番 23230.0514
参考基準価格(税別)¥10,658 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
材質本体:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒、本体:スチール/亜鉛メッキ、ノブ:スチール/黒染、カウンター・ナット:スチール/黒染、ピン:スチール/浸炭焼入れ/黒染、ネジ:スチール/黒染/先端部黄銅 ストローク(mm)10 質量(g)211 寸法t(mm)12 最高温度(℃)100 寸法b(mm)14 寸法d2(mm)14.5 寸法d3(mm)25 寸法l1(mm)69.5 寸法l3(mm)34 寸法k(mm)35 寸法l2(mm)33 寸法l4(mm)18 寸法l6(mm)47 寸法l7(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法d6(mm)5.3 寸法d1M20×1,5 寸法d5M5 寸法d4M6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする