※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング位置決め部品
プッシュ・プランジャー、回転止め用のネジ付/球状
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45495784
品番
23230.0554
参考基準価格(税別)
¥10,179
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
質量(g)
210
ストローク(mm)
10
最高温度(℃)
100
材質
本体:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒、本体:スチール/亜鉛メッキ、ノブ:スチール/黒染、カウンター・ナット:スチール/黒染、ピン:スチール/浸炭焼入れ/黒染、ネジ:スチール/黒染/先端部黄銅
寸法b(mm)
14
寸法d2(mm)
14.5
寸法d3(mm)
25
寸法d5
M5
寸法d6(mm)
5.3
寸法k(mm)
35
寸法l1(mm)
69.5
寸法l2(mm)
33
寸法l3(mm)
34
寸法l4(mm)
18
寸法l6(mm)
47
寸法l7(mm)
10
寸法d1
M20×1,5
寸法R(mm)
7.2
RoHS指令(10物質対応)
対応