萩原工業
萩原工業の 溶接養生具(シート・フェンス等)
萩原工業の 溶接シート
萩原工業の カーボンシート
カーボンクロス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45495791
品番
C-540
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
火の粉養生用の廉価版C種合格品カーボンクロス。
アクリル繊維(炭素)を使用し、溶接・溶断時のノロ・火花に対して良好な耐火・耐熱性を実現。
用途
溶接・溶断時のノロ、火花養生など。
種別
ロール
厚さ(mm)
1.8
色
ブラック
規格
C種
伸度(%)
縦13×横4
寸法(幅W×長さL)(mm)
1000×30000
材質(繊維部)
耐炎化繊維
質量(g/m
2
)
540
引裂強度(N)
縦298×横98
引張強度(N/50mm)
縦1005×横455
アズワン品番
64-5062-99
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません