※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング位置決め部品
標準口金、クランピングバイス用/揺動口金、本体は熱処理鋼製、口金部は熱処理鋼を高周波焼入れ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45495854
品番
23231.0021
参考基準価格(税別)
¥104,109
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
材質
プランジャー:熱処理鋼/高周波焼入れ、本体:焼入れ鋼/浸炭焼入れ
寸法(mm)
【公称】100
質量(g)
790
RoHS指令(10物質対応)
対応