※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング位置決め部品
標準口金、クランピングバイス用/プリズム口金、焼入れ鋼製、浸炭焼入れ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45495863
品番
23231.0022
参考基準価格(税別)
¥62,176
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
材質
プランジャー:熱処理鋼/高周波焼入れ、本体:熱処理鋼
寸法(mm)
【公称】100
質量(g)
340
RoHS指令(10物質対応)
対応