※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング位置決め部品
標準口金、クランピングバイス用/ソフト口金、焼入れ鋼製
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45495879
品番
23231.0023
参考基準価格(税別)
¥45,730
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
材質
プランジャー:熱処理鋼/高周波焼入れ、本体:工具鋼
寸法(mm)
【公称】100
質量(g)
530
RoHS指令(10物質対応)
対応