※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング位置決め部品
交換用口金、クランピングバイス用、下押し効果あり/インサート口金、セレーション面、焼入れ鋼製、浸炭焼入れ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45495906
品番
23231.0032
参考基準価格(税別)
¥81,471
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
材質
本体:焼入れ鋼/浸炭焼入れ、ローラー:冷間圧延鋼/焼入れ
寸法(mm)
【公称】100
質量(g)
195
RoHS指令(10物質対応)
対応