※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング位置決め部品
交換用口金、クランピングバイス用、下押し効果あり/ローラー付インサート口金(本体:熱処理鋼、焼入れ;ローラー:冷間圧延鋼、焼入れ)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45495915
品番
23231.0033
参考基準価格(税別)
¥78,682
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
材質
本体:熱処理鋼/焼入れ、ローラー:冷間圧延鋼/焼入れ
寸法(mm)
【公称】100
質量(g)
270
RoHS指令(10物質対応)
対応