※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング位置決め部品
ハイサイド・クランプ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45495924
品番
23240.0012
参考基準価格(税別)
¥95,906
販売価格(税込)
¥100,078
販売価格(税別)
¥
90,980
バスケットに入れる
質量(g)
4013
材質
本体:可鍛鋳鉄、特殊口金:スチール/浸炭焼入れ
寸法a(mm)
12・14・16・18
寸法b1(mm)
19
寸法b2(mm)
65
寸法c(mm)
8
寸法e(mm)
12
寸法h1(mm)
85
寸法h2(mm)
37
寸法h3(mm)
99
寸法h4(mm)
40
寸法l1(mm)
177.5
寸法l2(mm)
112.5
RoHS指令(10物質対応)
対応