※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランプユニット
テーパー・ダブルクランプ/シングル・テーパー、セレーション付口金
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
締付力(kN)
50
注文コード
45495967
品番
23250.0016
参考基準価格(税別)
¥66,652
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
この商品は
締付力
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
締付力(kN)
50
材質
バネ:バネ鋼線、本体:工具鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/熱処理/強度クラス12.9、特殊口金:工具鋼/焼入れ/黒染/研磨
質量(g)
587
寸法l(mm)
57〜65
寸法h1(mm)
29
寸法h2(mm)
5
寸法b1(mm)
56
寸法b2(mm)
42
締付トルク(N・m)
210
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d1
M16