※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランプユニット
テーパー・ダブルクランプ/シングル・テーパーフラット口金
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
締付力(kN)
20
注文コード
45495976
品番
23250.0048
参考基準価格(税別)
¥30,811
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
締付力
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
締付力(kN)
20
材質
バネ:バネ鋼線、本体:工具鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/熱処理/強度クラス12.9、特殊口金:工具鋼/焼入れ/黒染/研磨
質量(g)
73
寸法l(mm)
27〜31
寸法h1(mm)
15
寸法h2(mm)
2.5
寸法b1(mm)
29
寸法b2(mm)
21
締付トルク(N・m)
43
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d1
M8