※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランプユニット
テーパー・ダブルクランプ/シングル・テーパーフラット口金
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
締付力(kN)
7
注文コード
45496003
品番
23250.0065
参考基準価格(税別)
¥12,799
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
締付力
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
締付力(kN)
7
材質
バネ:NBR(Oリング)、本体:工具鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/熱処理/強度クラス12.9、特殊口金:工具鋼/焼入れ/黒染/研磨
質量(g)
30
寸法l(mm)
20〜25
寸法h1(mm)
11
寸法h2(mm)
4.2
寸法b1(mm)
22
寸法b2(mm)
15
締付トルク(N・m)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d1
M5