※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランプユニット
テーパー・ダブルクランプ/ダブル・テーパーフラット口金
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
締付力(kN)
50
注文コード
45496037
品番
23250.0142
参考基準価格(税別)
¥60,943
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
締付力
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
締付力(kN)
50
材質
バネ:バネ鋼線、本体:工具鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/熱処理/強度クラス12.9、特殊口金:工具鋼/焼入れ/黒染/研磨
質量(g)
339
寸法l(mm)
41〜48
寸法h1(mm)
36
寸法h2(mm)
5
寸法b1(mm)
41
寸法b2(mm)
30
締付トルク(N・m)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d1
M12