※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランプユニット
テーパー・ダブルクランプ、M8/口金、両側セレーション付
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45496089
品番
23250.0501
参考基準価格(税別)
¥37,008
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
材質
バネ:バネ鋼線、本体:工具鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/熱処理/強度クラス12.9、特殊口金:工具鋼/焼入れ/黒染/研磨
質量(g)
200
寸法h1(mm)
15
寸法h2(mm)
2.5
寸法h3(mm)
6.4
寸法b1(mm)
29
寸法b2(mm)
21
寸法l1(mm)
27〜31
寸法l2(mm)
25
寸法b3(mm)
44
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d1
M8