TBC09100 ターピークロス #3000 萩原工業 45496096

TBC09100 ターピークロス #3000 萩原工業 45496096
TBC09100 ターピークロス #3000 萩原工業 45496096
TBC09100 ターピークロス #3000 萩原工業 45496096

ターピークロス #3000

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可車上渡しメーカー直送当日出荷とは
内容量1本厚さ#3000ブルー注文コード45496096品番TBC09100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

約1年の使用に耐える普及タイプ。
ポリエチレン製なので焼却時に有毒ガスの発生はありません。
原反(クロス)です。

用途
雨除けなどの野積みカバーに。
建築現場、土木現場の床下、地面、法面養生などに。
厚さ#3000ブルー形状ロールタイプシート厚さ(mm)0.25トラスコ品番789-7677規格0.9m×100m長さ(m)100材質(シート)ポリエチレン伸度(%)縦21×横17質量(g/m2)153引裂強度(N)縦150×横100引張強度(N/50mm)縦665×横575呼び寸法(縦×横)(m)0.9×100幅(m)0.9
注意
※屋号のない個人宅様への配送は不可の商品となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87033913
2018-02-27
用途: 工事用仮設の水の飛沫防止に使用
有限会社宮田造園土木建設業・工事業

シートの前半部分15mほど真ん中の亀裂があり使用できませんでした
どうも縦に裂けやすい感じのシートのようです

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする