OSクロス #2500

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法(縦×横)(m)0.9×100 ブルー 注文コード45496157 品番OBC09100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は呼び寸法・色など5種類から選べます 他の種類を見る

中期(約半年)使用の一般タイプ。
ポリエチレンMRO資材のスタンダードクロス(原反)。
中長期目的使用の原反(クロス)です。

厚さ#2500 ブルー 形状ロールタイプ シート厚さ(mm)0.20 規格0.9m×100m 伸度(%)縦22×横16 用途土木工事の法面養生や建築資材などでの床壁面養生、資材簡易カバーなど。 トラスコ品番789-6026 種別ハトメなし 長さ(m)100 材質(シート)ポリエチレン 質量(g/m2)126 引裂強度(N)縦175×横95 引張強度(N/50mm)縦620×横440 呼び寸法(縦×横)(m)0.9×100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする