萩原工業
NZクロス #2000
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1本
呼び寸法(縦×横)(m)
0.9×100
色
ブルー
種別
ハトメなし
注文コード
45496175
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・色・種別
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ワンウェイタイプの軽量タイプ。
ポリエチレンMRO資材のスタンダードクロス(原反)。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ブルーシート ロールタイプ #2000
モノタロウ
¥
5,798
¥
6,378
税込
用途
土木工事の法面養生や建築資材などでの床壁面養生、資材簡易カバーなど。
厚さ
#2000
色
ブルー
形状
ロールタイプ
シート厚さ(mm)
0.14
規格
0.9m×100m
種別
ハトメなし
長さ(m)
100
材質(シート)
ポリエチレン
伸度(%)
縦20×横14
質量(g/m
2
)
95
引裂強度(N)
縦150×横75
引張強度(N/50mm)
縦460×横260
呼び寸法(縦×横)(m)
0.9×100
幅(m)
0.9