※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング位置決め部品
くさびクランプ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45496195
品番
23251.0006
参考基準価格(税別)
¥8,338
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
質量(g)
36
締付力(kN)
6.7
材質
本体:アルミニウム、くさび部:焼入れ鋼/黒染、ねじ:鋼
締付トルク(N・m)
14.3
二面幅(mm)
5
寸法b1(mm)
18.6〜20.3
寸法b2(mm)
16.1
寸法d
M6
寸法h1(mm)
19
寸法h2(mm)
9.5
寸法l(mm)
23.8
RoHS指令(10物質対応)
対応