※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング位置決め部品
くさびクランプ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45496204
品番
23251.0008
参考基準価格(税別)
¥9,925
販売価格(税込)
¥10,008
販売価格(税別)
¥
9,098
バスケットに入れる
質量(g)
85
締付力(kN)
8.9
材質
本体:アルミニウム、くさび部:焼入れ鋼/黒染、ねじ:鋼
締付トルク(N・m)
14.5
二面幅(mm)
6
寸法b1(mm)
24.8〜26.9
寸法b2(mm)
20.8
寸法d
M8
寸法h1(mm)
25.9
寸法h2(mm)
12.7
寸法l(mm)
31.7
RoHS指令(10物質対応)
対応