※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング位置決め部品
くさびクランプ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45496229
品番
23251.0016
参考基準価格(税別)
¥66,068
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
質量(g)
1449
締付力(kN)
26.7
材質
本体:アルミニウム、くさび部:焼入れ鋼/黒染、ねじ:鋼
締付トルク(N・m)
74.6
二面幅(mm)
14
寸法b1(mm)
49.7〜53
寸法b2(mm)
41.2
寸法d
M16
寸法h1(mm)
51.5
寸法h2(mm)
25.4
寸法l(mm)
63.5
RoHS指令(10物質対応)
対応