※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング位置決め部品
くさびクランプ、口金を加工して使用するタイプ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45496247
品番
23251.0108
参考基準価格(税別)
¥25,268
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
質量(g)
136
締付力(kN)
8.9
材質
本体:アルミニウム、くさび部:焼入れ鋼/黒染、ねじ:鋼、固定用プレート:アルミニウム
締付トルク(N・m)
14.5
寸法b1(mm)
50.8
寸法b2(mm)
20.8
寸法b3(mm)
9.9
寸法d2
M4
寸法h1(mm)
25.4
寸法h2(mm)
12.7
寸法l1(mm)
31.8
寸法l2(mm)
20.6
寸法d1
M8
RoHS指令(10物質対応)
対応