※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング位置決め部品
くさびクランプ、口金を加工して使用するタイプ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45496256
品番
23251.0112
参考基準価格(税別)
¥69,730
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
質量(g)
443
締付力(kN)
15.6
材質
本体:アルミニウム、くさび部:焼入れ鋼/黒染、ねじ:鋼、固定用プレート:アルミニウム
締付トルク(N・m)
38.4
寸法b1(mm)
76.2
寸法b2(mm)
30.9
寸法b3(mm)
14.8
寸法d2
M5
寸法h1(mm)
38.1
寸法h2(mm)
19.1
寸法l1(mm)
47.5
寸法l2(mm)
30.5
寸法d1
M12
RoHS指令(10物質対応)
対応