Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランプユニット
偏心クランプ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45496344
品番
23270.0104
参考基準価格(税別)
¥2,710
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
締付力(kN)
0.9
材質
偏芯ねじ:鋼、本体:黄銅
質量(g)
2
寸法a(mm)
3.8
寸法h1(mm)
2.8
寸法h2(mm)
9.6
寸法s(mm)
0.75
締付トルク(N・m)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d1
M4