Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランプユニット
偏心クランプ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45496369
品番
23270.0108
参考基準価格(税別)
¥3,099
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
締付力(kN)
3.6
材質
偏芯ねじ:鋼、本体:黄銅
質量(g)
18
寸法a(mm)
10.2
寸法h1(mm)
4.8
寸法h2(mm)
15
寸法s(mm)
1
締付トルク(N・m)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d1
M8