Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランプユニット
偏心クランプ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45496387
品番
23270.0112
参考基準価格(税別)
¥4,526
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
締付力(kN)
9
材質
偏芯ねじ:鋼、本体:黄銅
質量(g)
53
寸法a(mm)
12.7
寸法h1(mm)
9.5
寸法h2(mm)
22.8
寸法s(mm)
2
締付トルク(N・m)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d1
M12