画像準備中

偏心クランプ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45496396 品番 23270.0116
参考基準価格(税別)¥6,846 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
締付力(kN)12 材質偏芯ねじ:鋼、本体:黄銅 質量(g)108 寸法a(mm)15 寸法h1(mm)12.7 寸法h2(mm)28.5 寸法s(mm)2.5 締付トルク(N・m)120 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法d1M16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする