10A ストレートソケット 黒 モノタロウ 45496403

ストレートソケット 黒

(14件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45496403 品番10A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 長さL(mm)28.5 外径D(Φmm)23 ねじの種類PSネジ 材質 用途溶接用 形状ソケット
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:39

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45496421
2023-04-18
用途:
パイプに溶接して端子箱を製作します。

以前どこかで購入していたものと同等品でした。
なのに、安かったので得した気分になりました。

対象商品:
45496394
2022-06-04
用途:
空気圧配管に使用
株式会社須藤オルガン工房 様

空圧機器は専門ではないが、全く問題なし。
再度購入必至。

対象商品:
45496421
2021-04-08
用途:
油圧機器の組み立て

表面が鉄の生地ですので切ったり溶接したり自由に使えて便利です。

対象商品:
45496421
2020-03-25
用途:
機械の修理等(改造を含む)
黒岩さん家 様 (農・林・水産業)

製品のばらつきは無いです、どのサイズでも、良いと思います
私の使い方では、ハーフサイズが有れば、とても嬉しいです。面倒なカット作業が要らない
この使い方は極少数派だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
45496455
2020-05-05
用途:
ハンドプレスの受けブロック用
製造業

これは50A配管をつなぐ部品ですが今回は圧入されたスリーブの
交換用の受けブロックとして使いました。
このような形状のものを加工屋さんで作ってもらうと3〜4千円は
掛かりますので既製品で代用するとかなり安くて納期も早いので
助かります。

対象商品:
45496403
2019-09-21
用途:
パイプに溶接
有限会社大島技研 様

パイプに溶接しました。表面に黒皮が付いていないので溶接性が良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
45496464
2018-10-04
用途:
真空タンクに使用
樋口製作所 様

真空タンクの排水用に使用、問題なく普通に使えます。

対象商品:
45496403
2019-03-03
用途:
機械のメンテナンス時
有限会社STE 様

使用していて、何の問題も有りません。
安くて助かるので、また購入したいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
表面処理はされていますか?
回答:
表面処理はしておりません。生地のままです。
2021-02-05

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする