※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランプユニット
スパイラル・クランプ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45496439
品番
23271.0003
参考基準価格(税別)
¥5,823
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
締付力(kN)
0.05
材質
熱処理鋼/焼入れ後亜鉛メッキ(青色)
質量(g)
0.57
寸法d2(mm)
6.7
二面幅(mm)
2
締付トルク(N・m)
1
寸法l1(mm)
3〜6
寸法l2(mm)
2〜3
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法s1(mm)
3.5
寸法d1
M3
寸法s2(mm)
2.9
寸法s3(mm)
2.2