※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランプユニット
スパイラル・クランプ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45496448
品番
23271.0004
参考基準価格(税別)
¥5,015
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
締付力(kN)
0.09
材質
熱処理鋼/焼入れ後亜鉛メッキ(青色)
質量(g)
1.43
寸法d2(mm)
8.7
二面幅(mm)
2.5
締付トルク(N・m)
1.5
寸法l1(mm)
4〜8
寸法l2(mm)
3〜3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法s1(mm)
4.6
寸法d1
M4
寸法s2(mm)
4
寸法s3(mm)
3