バリカー 上下式(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45496473 品番311
参考基準価格(税別)¥44,100 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

収納時にフルフラットになるバリアフリー仕様。
収納時に段差が少ないので、車イスやベビーカーなどの通過がスムーズにできます。

寸法t(mm)2.0 寸法(Φmm)76.3 仕様ワンタッチ錠付 質量(kg)9.8 仕上ヘアーライン 材質(支柱)ステンレス製

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする