※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スパイラル・クランプ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45496475 品番 23271.0008
参考基準価格(税別)¥5,704 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
締付力(kN)2.7 材質熱処理鋼/焼入れ後亜鉛メッキ(青色) 質量(g)9.1 寸法d2(mm)16.9 二面幅(mm)5 締付トルク(N・m)20 寸法l1(mm)8〜16 寸法l2(mm)6〜6.6 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法s1(mm)8.9 寸法d1M8 寸法s2(mm)7.7 寸法s3(mm)5.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする