バリカー 上下式(ステンレス製)クサリ内蔵

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45496482 品番311C
参考基準価格(税別)¥57,600 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

クサリの出入音が静かなタイプ
収納時にフルフラットになるバリアフリー仕様。
収納時に段差が少ないので、車イスやベビーカーなどの通過がスムーズにできます。

寸法t(mm)2.0 寸法(Φmm)76.3、(ステンレスクサリ)5 仕様クサリ内蔵型、ワンタッチ錠付 質量(kg)11.4 仕上ヘアーライン 材質(支柱)ステンレス製

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする