※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランプユニット
スパイラル・クランプ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45496493
品番
23271.0012
参考基準価格(税別)
¥6,392
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
締付力(kN)
5.4
材質
熱処理鋼/焼入れ後亜鉛メッキ(青色)
質量(g)
31
寸法d2(mm)
26.1
二面幅(mm)
8
締付トルク(N・m)
44
寸法l1(mm)
12〜24
寸法l2(mm)
9〜10.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法s1(mm)
13.5
寸法d1
M12
寸法s2(mm)
11.6
寸法s3(mm)
8