※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピングピン
ワーク・ストッパー、円筒形
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45496518
品番
23280.0112
参考基準価格(税別)
¥16,242
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
材質
本体:スチール/浸炭焼入れ研磨、取付プレート:スチール/黒染、ねじ:スチール/強度クラス8.8(ISO4762)
質量(g)
58
適合ねじ
M6×25(ISO4762)
寸法h(mm)
6
寸法l2(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
T溝幅(mm)
12