※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
電圧(V)220
吐出口径(mm)150
周波数(Hz)60
注文コード45496519
品番DPF-50-D(60Hz)
参考基準価格(税別)¥4,920,000
販売価格(税込)
¥4,727,800
販売価格(税別)
この商品は電圧・吐出口径・周波数など48種類から選べます
他の種類を見る
固形物を移送することを目的に設計された強力サンドポンプです。
インペラー下部に取りつけた撹拌羽根により沈殿物を強制攪拌し、連続高濃度で吸い揚げを行います。
同時に従来のポンプで多かったストレーナーの目詰まりによる揚水不能を防止すること成功しました。
また摩耗する部分には耐久性の高い材質を採用しており、長寿命が見込めます。さらに余裕のあるモーター設計のため過酷な運転も可能です。
これら特徴により「固形物が送泥出来ない」などのお悩みを解決することが出来るポンプとなります。