バリカー ピラー型(ステンレス製)

(2件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45496525 品番 S54-A
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

”円柱”という最も標準的なタイプのバリカー。
さびにくい材質なので、雨や雪にさらされる厳しい環境でも対応。

寸法(Φmm)101.6 質量(kg)5.8 寸法t(mm)2.0 仕上ヘアーライン 材質(支柱)ステンレス製

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45496507
2019-12-26
用途:
既存ポールを車で破損したものの交換した。
吉川工業 様 (建設業・工事業)

帝金のバリカーポールは納めた後も安心していられる。

対象商品:
45496507
2018-06-20
用途:
壊されたのでその交換品として
農・林・水産業

安かったので購入しましたが、壊れた物と全く同じだったので大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする