帝金
帝金の 車庫まわり
帝金の 車止め
帝金の アーチ型
バリカー 横型(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45496534
品番
S80-A
参考基準価格(税別)
¥32,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
シンプルながら安全性と機能性を重視した、スタンダードタイプのバリカー横型。
さまざまな場所や用途で使用できるステンレス製。
さびにくい材質なので、雨や雪にさらされる厳しい環境にも対応。
寸法t(mm)
2.0
質量(kg)
5.2
寸法(Φmm)
42.7
仕上
ヘアーライン
材質(支柱)
ステンレス製