バリカー 横型(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45496543 品番 S82-A
参考基準価格(税別)¥57,500 販売価格(税込) ¥56,078
販売価格(税別)
50,980

シンプルながら安全性と機能性を重視した、スタンダードタイプのバリカー横型。
さまざまな場所や用途で使用できるステンレス製。
さびにくい材質なので、雨や雪にさらされる厳しい環境にも対応。

寸法t(mm)3.0 質量(kg)10.0 寸法(Φmm)60.5 仕上ヘアーライン 材質(支柱)ステンレス製

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする