※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピングピン
ワーク・ストッパー、円筒形
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45496545
品番
23280.0118
参考基準価格(税別)
¥27,498
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
材質
本体:スチール/浸炭焼入れ研磨、取付プレート:スチール/黒染、ねじ:スチール/強度クラス8.8(ISO4762)
質量(g)
371
適合ねじ
M10×50(ISO4762)
寸法h(mm)
10
寸法l2(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
T溝幅(mm)
18