バリカー ピラー型(スチール製)

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45496595 品番 54-A
参考基準価格(税別)¥13,600 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

”円柱”という最も標準的なタイプのバリカー。
焼付塗装で耐候性をアップ。

仕上黄色焼付塗装 寸法(Φmm)101.6 寸法t(mm)3.2 質量(kg)8.7 材質(支柱)スチール製

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:618

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45496577
2025-10-15
用途:
駐車場のポール
卸売・小売業

とても綺麗なポールで、また錆びにくい塗装だと思います。また購入させていただきます。

対象商品:
45496604
2021-12-16
用途:
チェーンポール

同時に2本購入して1年経過しましたが、色のくすみなど錆びなどの劣化も無く喜んでいます。

対象商品:
45496604
2021-05-01
用途:
修復
株式会社ユウセイ 様 (建設業・工事業)

ありがとうございました
すごく感謝しています
また購入させていただきます

対象商品:
45496604
2017-05-24
用途:
駐車場の閉鎖
株式会社楯岡ハム 様

金額的にも安く、とても良かったです。まだ修理途中なので、後で買いたいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
45496577
2017-03-06
用途:
車止め

手持ち不足分を補ったが予想よりも早く、梱包も十分で満足しています。

対象商品:
45496595
2015-11-04
用途:
営繕 補修作業
サンエス 様

いつも早い対応でありがとうございました。特にお困りのお客様に早い対応ができて 助かってます。

対象商品:
45496577
2020-02-06
用途:
駐車場の境界
金融・保険業

間違えて発注してすぐ返品処理の伝票も来ましたが
返金金額が 商品代のみで消費税分の記載がない。
「振込手数料は 商品代金と消費税分を足した金額から返金金額の差額で計算して出してください。」
普通 商品代金プラス消費税分からいくら振り込み代金引くか明細があるもんだと思う。
この会社は 返金の時消費税分の金額の記載がないのはおかしい

2人が参考にしています
対象商品:
45496577
2014-08-29
用途:
園内の駐車場と園庭との境界線
教育・研究機関

中間にもフックがあったらいいな ?

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする